SIEMENS - SIE3RU21160FB1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,35-0,50 A VT - 3RU21160FB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.35...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781757
Artikelnummer
SIE3RU21160FB1
Herstellernummer
3RU21160FB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.35...0.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Tensione nominale: 0,35...0,50 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe: 10
- Montaggio: separato
- Morsetti: a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, esecuzioni ATEX o IEC Ex disponibili
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Vibrazioni: resistente
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità e economicità nella scelta delle configurazioni
- Facilità di montaggio con opzioni di collegamento rapido
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare sempre attuale
Relè di sovraccarico 0,35...0,50 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


