Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160FB0 RELE TERS00 0,35-0,50 A VT - 3RU21160FB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.35...0.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781542

Artikelnummer

SIE3RU21160FB0

Herstellernummer

3RU21160FB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.35...0.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 0,35...0,50 A

    Relè termico progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento sviluppato da sovraccarico o mancanza di fase, con diverse opzioni di regolazione e collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggiper i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella scelta della protezione del motore
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Alta resistenza alle vibrazioni
    • Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie