Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160EC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,28-0,40 A ML - 3RU21160EC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.28...0.4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782174

Artikelnummer

SIE3RU21160EC1

Herstellernummer

3RU21160EC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.28...0.4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,28 ... 0,40 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio separato circuito principale con morsetto a molla
    • Circuito ausiliario con morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Protezione completa contro surriscaldamenti e malfunzionamenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie