Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160EB0 RELE TERS00 0,28-0,40 A VT - 3RU21160EB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.28...0.4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781535

Artikelnummer

SIE3RU21160EB0

Herstellernummer

3RU21160EB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.28...0.4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,28 ... 0,40 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (iec e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
    • Facilità di installazione con morsetti a vite o a molla
    • Prestazioni affidabili in caso di sovraccarico o mancanza di fase
    • Adattabile a diverse applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie