Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160DC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,22-0,32 A ML - 3RU21160DC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.22...0.32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782167

Artikelnummer

SIE3RU21160DC1

Herstellernummer

3RU21160DC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.22...0.32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,22...0,32 A

    Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di regolazione: 0,22...0,32 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: separato con circuito principale a morsetto a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti eccessivi.
    • Flessibilità e economicità nella scelta del relè.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie