Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160DB0 RELE TERS00 0,22-0,32 A VT - 3RU21160DB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.22...0.32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781528

Artikelnummer

SIE3RU21160DB0

Herstellernummer

3RU21160DB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.22...0.32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,22...0,32 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla, resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella scelta delle configurazioni per diverse applicazioni
    • Economia grazie a un sistema modulare semplice e efficiente
    • Funzionamento manutenzione esente e montaggio separato per facilità d'uso
    • Garanzia di protezione affidabile contro surriscaldamenti e sovraccarichi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie