SIEMENS - SIE3RU21160CC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,18-0,25 A ML - 3RU21160CC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.18...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782150
Artikelnummer
SIE3RU21160CC1
Herstellernummer
3RU21160CC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.18...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Classe 10
- Montaggio separato circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale e automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
- Flessibilità e convenienza economica
- Installazione rapida e senza manutenzione
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A
Relè termico per protezione motore, progettato per proteggere contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


