SIEMENS - SIE3RU21160CC0 RELE TERS00 0,18-0,25 A ML - 3RU21160CC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.18...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781948
Artikelnummer
SIE3RU21160CC0
Herstellernummer
3RU21160CC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.18...0.25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 0,18...0,25 A
- Costruttiva grandezza: S00
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori.
- Flessibilità e comodità di utilizzo grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Installazione rapida e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla.
- Resistenza alle vibrazioni per applicazioni industriali.
- Economico e sempre attuale per esigenze di protezione motoristica.
Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori, garantendo un funzionamento sicuro contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


