Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160CB0 RELE TERS00 0,18-0,25 A VT - 3RU21160CB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.18...0.25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781511

Artikelnummer

SIE3RU21160CB0

Herstellernummer

3RU21160CB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.18...0.25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,18...0,25 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S00, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,18...0,25 A
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Morsetti disponibili: a vite o a molla
    • Compatibilità accessori: da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezioneefficace contro il surriscaldamento e sovraccarichi.
    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare che garantisce semplicità ed efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie