Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160BC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,14-0,20 A ML - 3RU21160BC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.14...0.2 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782143

Artikelnummer

SIE3RU21160BC1

Herstellernummer

3RU21160BC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.14...0.2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 0,14...0,20 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione termica per motori di grandezza costruttiva S00, prevenendo il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di sovraccarico: 0,14...0,20 A
    • Montaggio separato del circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Adatto per vari utilizzi industriali e commerciali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie