SIEMENS - SIE3RU21160BC0 RELE TERS00 0,14-0,20 A ML - 3RU21160BC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.14...0.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781931
Artikelnummer
SIE3RU21160BC0
Herstellernummer
3RU21160BC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.14...0.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 0,14...0,20 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili: per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplice e veloce collegamento esente da manutenzione.
- Design flessibile e costi contenuti per applicazioni diverse.
- Resistente alle vibrazioni, garantendo un'elevata affidabilità.
- Modularità del sistema SIRIUS per un'ampia versatilità.
- Feature di protezione avanzata per la sicurezza del motore.
Relè di sovraccarico 0,14...0,20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 proteggono i motori dagli surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


