SIEMENS - SIE3RU21160BB0 RELE TERS00 0,14-0,20 A VT - 3RU21160BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.14...0.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781504
Artikelnummer
SIE3RU21160BB0
Herstellernummer
3RU21160BB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.14...0.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Classe 10
- Morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido senza manutenzione
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
- Flessibilità e economicità del sistema
- Resistenza alle vibrazioni
- Montaggio semplice e separato
- Sistema modulare sempre attuale e efficiente
Relè di sovraccarico 0,14...0,20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


