SIEMENS - SIE3RU21160AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,11-0,16 A ML - 3RU21160AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.11...0.16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782136
Artikelnummer
SIE3RU21160AC1
Herstellernummer
3RU21160AC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.11...0.16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva: S00
- Corrente nominale: 0,11...0,16 A
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio separato del circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Sistema modulare SIRIUS adatto a tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti eccessivi
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità nelle applicazioni grazie ai diversi campi di regolazione
- Soluzione economica e sempre attuale per le esigenze di protezione del motore
Relè di sovraccarico 0,11...0,16 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione motore contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase, con una costruzione flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


