Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160AB0 RELE TERS00 0,11-0,16 A VT - 3RU21160AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.11...0.16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781498

Artikelnummer

SIE3RU21160AB0

Herstellernummer

3RU21160AB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.11...0.16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 0,11...0,16 A Termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori negli avviamenti normali da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00
    • Amperaggio: 0,11...0,16 A
    • CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Adatto per montaggio separato
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Flessibilità e economicità nella progettazione
    • Installazione rapida e senza manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Adattamento a diverseapplicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie