SIEMENS - SIE3RT29445NF31 BOB. X 3RT2.4, 84 -155 V AC/DC - 3RT29445NF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 155...155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 155...155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 155...155 V
Packung
1 ST
EAN
4047621046228
Artikelnummer
SIE3RT29445NF31
Herstellernummer
3RT29445NF31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
155...155 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
155...155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
155...155 V
- Tensione AC/DC: 84 ... 155 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Sistema modulare SIRIUS: semplice ed efficiente
- Adatta per applicazioni versatili
- Garanzia di componenti sempre attuali e affidabili
Bobina magnetica
Utilizzata per contattori 3RT2.4.-.N, questa bobina magnetica è un componente chiave del sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità ed efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


