SIEMENS - SIE3RT29445AP01 BOB X 3RT2.4, 230VAC 50 HZ - 3RT29445AP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4047621046136
Artikelnummer
SIE3RT29445AP01
Herstellernummer
3RT29445AP01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- Voltaggio: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Compatibile con contattori 3RT2.4.-.A
- Modularità che facilita la configurazione e l'espansione del sistema.
- Efficienza che contribuisce a ridurre i costi operativi.
- Design sempre attuale per un'integrazione semplice in diverse applicazioni.
Bobina magnetica
Per contattori 3RT2.4.-.A, la bobina magnetica offre un sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


