SIEMENS - SIE3RT29445AL21 BOB. X 3RT2.4, 230VAC 50/60 HZ - 3RT29445AL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4047621046105
Artikelnummer
SIE3RT29445AL21
Herstellernummer
3RT29445AL21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
- Voltaggio: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibilità: per contattori 3RT2.4.-.A
- Facilità di integrazione in applicazioni esistenti
- Design modulare per massima flessibilità
- Efficienza operativa garantita
Bobina magnetica
Il prodotto è progettato per contattori 3RT2.4.-.A e offre un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


