SIEMENS - SIE3RT29445AK61 BOB. X 3RT2.4, 110VAC 50HZ / 120V 60HZ - 3RT29445AK61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V
Packung
1 ST
EAN
4047621046099
Artikelnummer
SIE3RT29445AK61
Herstellernummer
3RT29445AK61
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
- Voltage: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Compatible with contactors: 3RT2.4.-.A
- Facilità di integrazione nel sistema modulare.
- Affidabilità nelle applicazioni industriali.
Bobina magnetica
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


