SIEMENS - SIE3RT29445AH21 BOB. X 3RT2.4, 48VAC 50/60HZ - 3RT29445AH21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
4047621046082
Artikelnummer
SIE3RT29445AH21
Herstellernummer
3RT29445AH21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
- Tipo: Bobina magnetica
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibilità: Per contattori 3RT2.4.-.A
- Facile integrazione nel sistema grazie al design modulare.
- Affidabilità e prestazioni elevate garantite nel tempo.
- Supporto per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Bobina magnetica
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per garantire prestazioni ottimali con contattori 3RT2.4.-.A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


