SIEMENS - SIE3RT29445AH01 BOB. X 3RT2.4, 48VAC 50HZ - 3RT29445AH01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4047621046075
Artikelnummer
SIE3RT29445AH01
Herstellernummer
3RT29445AH01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bobina magnetica
Una soluzione semplice ed efficiente per contattori.
Dettagli tecnici:
- AC 48 V
- 50 Hz
- Per contattori 3RT2.4.-.A
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


