Startseite

SIEMENS - SIE3RT29445AG21 BOB X 3RT2.4, 110VAC 50/60HZ - 3RT29445AG21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621046051

Artikelnummer

SIE3RT29445AG21

Herstellernummer

3RT29445AG21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2.4.-.A, funzionando a AC 110 V e a 50/60 Hz, offrendo una soluzione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: bobina magnetica
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibilità: per contattori 3RT2.4.-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione modulare e versatile con il sistema SIRIUS.
    • Facilita l'installazione e la manutenzione con un design semplice.
    • Garantisce un funzionamento affidabile e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie