Startseite

SIEMENS - SIE3RT29445AF01 BOB. X 3RT2.4, 110VAC 50 HZ - 3RT29445AF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621046044

Artikelnummer

SIE3RT29445AF01

Herstellernummer

3RT29445AF01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per contattori 3RT2.4.-.A, offrendo un sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Compatibile con contattori 3RT2.4.-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare per una facile integrazione e utilizzo.
    • Design efficiente che garantisce prestazioni affidabili.
    • Adatto per applicazioni sia semplici che complesse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie