SIEMENS - SIE3RT29445AC21 BOB X 3RT2.4, 24VAC 50/60HZ - 3RT29445AC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621046013
Artikelnummer
SIE3RT29445AC21
Herstellernummer
3RT29445AC21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
- Tipo: Bobina magnetica
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibilità: Contattori 3RT2.4.-.A
- Sistema: Modulare SIRIUS
- Semplicità: Facile integrazione nel sistema esistente.
- Efficienza: Alta performance e affidabilità.
- Attualità: Sempre aggiornato con le ultime tecnologie.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica progettata per contattori 3RT2.4.-.A, operante a AC 24 V e 50/60 Hz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


