Startseite

SIEMENS - SIE3RT29445AB01 BOBX 3RT2.4, 24VAC 50HZ - 3RT29445AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621046006

Artikelnummer

SIE3RT29445AB01

Herstellernummer

3RT29445AB01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è designed per funzionare con contattori 3RT2.4.-.A, garantendo un sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di tensione: AC 24 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Compatibile con: Contattori 3RT2.4.-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità nell'integrazione con i sistemi esistenti.
    • Efficiente nel garantire un funzionamento affidabile.
    • Design modulare che si adatta a diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie