SIEMENS - SIE3RT29345NP31 BOBS2 175-280VUC - 3RT29345NP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 280...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 280...280 V
Packung
1 ST
EAN
4047621002606
Artikelnummer
SIE3RT29345NP31
Herstellernummer
3RT29345NP31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
280...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
280...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
280...280 V
- Tensione: AC/DC 175 ... 280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Compatibile con contattori 3RT2.3.-.N
- Semplice da installare e gestire.
- Efficiente per operazioni affidabili.
- Design modulare per un'integrazione versatile.
- Sempre attuale per le esigenze moderne dell'industria.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica progettata per contattori 3RT2.3.-.N, funziona con tensioni AC/DC da 175 a 280 V e frequenze di 50/60 Hz, con un varistore integrato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


