Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345NF31 BOBS2 88-155VUC - 3RT29345NF31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 155...155 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 155...155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 155...155 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002590

Artikelnummer

SIE3RT29345NF31

Herstellernummer

3RT29345NF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

155...155 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

155...155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

155...155 V

    Bobina magnetica

    Bobina magnetica AC/DC 84 ... 155 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, per contattori 3RT2.3.-.N, rappresenta un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC/DC
    • Tensione: 84 ... 155 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Compatibilità: per contattori 3RT2.3.-.N

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione modulare che semplifica l'installazione.
    • Alta efficienza operativa per diverse applicazioni.
    • Flessibilità grazie alla gamma di tensioni supportate.
    • Protezione avanzata grazie al varistore integrato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie