Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345NE31 BOBX S2 48-80VUC - 3RT29345NE31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 80...80 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80...80 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 80...80 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002583

Artikelnummer

SIE3RT29345NE31

Herstellernummer

3RT29345NE31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

80...80 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

80...80 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

80...80 V

    Bobina magnetica

    Bobina magnetica per contattori 3RT2.3.-.N, progettata per un funzionamento efficiente e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • AC/DC 48 ... 80 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Compatibile con contattori 3RT2.3.-.N

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Efficiente per applicazioni varie
    • Progettato per adattarsi a esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie