Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345ND31 BOBX S2 30-42VUC - 3RT29345ND31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 42...42 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002576

Artikelnummer

SIE3RT29345ND31

Herstellernummer

3RT29345ND31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...42 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è un componente essenziale per il funzionamento efficiente dei contattori 3RT2.3.-.N, progettata per operare in AC/DC da 30 a 42 V e 50/60 Hz.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC/DC
    • Range di tensione: 30 ... 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.N

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare.
    • Efficiente nel consumo energetico e nelle prestazioni.
    • Sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie