Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345NB31 BOBX S2 20-33VUC - 3RT29345NB31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 33...33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 33...33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 33...33 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002569

Artikelnummer

SIE3RT29345NB31

Herstellernummer

3RT29345NB31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

33...33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

33...33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

33...33 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per l'uso con contattori 3RT2.3.-.N, garantendo efficienza e modernità grazie al sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • AC/DC 20 ... 33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e facile da integrare nel sistema esistente
    • Consumo energetico ridotto grazie alla sua efficienza
    • Mantenimento della modernità con tecnologie aggiornate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie