Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AR61 BOBS2 400V 50-60HZ-440 60HZ - 3RT29345AR61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002514

Artikelnummer

SIE3RT29345AR61

Herstellernummer

3RT29345AR61

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

    Bobina magnetica

    Il prodotto è una bobina magnetica progettata per contattori 3RT2.3.-.A, funzionante a tensioni di AC 400V e 50 Hz o 400...440V e 60 Hz.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Bobina magnetica
    • Tensione: AC 400V, 400...440V
    • Frequenza: 50 Hz / 60 Hz
    • Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente: Design modulare per una facile integrazionee utilizzo.
    • Sempre attuale: Prodotto innovativo e moderno, adatto a diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie