SIEMENS - SIE3RT29345AP01 BOBS2 230V 50HZ - 3RT29345AP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4047621002491
Artikelnummer
SIE3RT29345AP01
Herstellernummer
3RT29345AP01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- Tipo di tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Compatibile con contattori: 3RT2.3.-.A
- Semplicità di installazione e utilizzo.
- Efficienza operativa garantita.
- Soluzionesempre attuale nel sistema modulare SIRIUS.
Bobina magnetica
Il sistema modulare SIRIUS offre una bobina magnetica AC 230 V, 50 Hz, progettata per contattori 3RT2.3.-.A, che combina semplicità ed efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


