Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AL21 BOBS2 230V 50-60HZ - 3RT29345AL21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002453

Artikelnummer

SIE3RT29345AL21

Herstellernummer

3RT29345AL21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

    Bobina magnetica

    Per contattori 3RT2.3.-.A, la bobina magnetica funziona con AC 230 V e 50/60 Hz, rappresentando una soluzione semplice ed efficiente nel sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibilità: per contattori 3RT2.3.-.A
    • Sistema: modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice ed efficiente per il controllo di apparecchiature.
    • Progettata per mantenere prestazioni sempre attuali.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design modulare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie