Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AK61 BOBS2 110V 50HZ-120V 60HZ - 3RT29345AK61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002446

Artikelnummer

SIE3RT29345AK61

Herstellernummer

3RT29345AK61

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

    Bobina magnetica

    Il prodotto è una bobina magnetica progettata per contattori 3RT2.3.-.A con diverse opzioni di alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Compatibile con contattori 3RT2.3.-.A
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e configurare
    • Efficiente nel funzionamento
    • Sempre attuale e in linea con le esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie