SIEMENS - SIE3RT29345AH21 BOBS2 48V 50-60HZ - 3RT29345AH21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
4047621002439
Artikelnummer
SIE3RT29345AH21
Herstellernummer
3RT29345AH21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
- Tensione: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.A
- Design: Sistema modulare SIRIUS
- Semplicità d'uso e installazione.
- Efficienza energetica migliorata.
- Soluzione sempre attuale e aggiornata.
Bobina magnetica
Bobina magnetica AC 48 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


