Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AH01 BOBX S2 48V 50HZ - 3RT29345AH01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002422

Artikelnummer

SIE3RT29345AH01

Herstellernummer

3RT29345AH01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per l'uso con contattori 3RT2.3.-.A, fornendo un sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 48 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.A
    • Sistema: Modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione grazie al design modulare.
    • Operatività efficiente e affidabile in applicazioni industriali.
    • Adattabilità alle esigenze moderne del mercato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie