Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AG21 BOBS2 110V 50-60HZ - 3RT29345AG21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002408

Artikelnummer

SIE3RT29345AG21

Herstellernummer

3RT29345AG21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per supportare contattori 3RT2.3.-.A, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficiente utilizzo energetico per ridurre i costi operativi.
    • Design modulare SIRIUS per una facile integrazione e aggiornamento.
    • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie