Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AF01 BOBS2 110V 50HZ - 3RT29345AF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002392

Artikelnummer

SIE3RT29345AF01

Herstellernummer

3RT29345AF01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

    Bobina magnetica

    Bobina magnetica per contattori 3RT2.3.-.A, progettata per un'alimentazione di AC 110 V a 50 Hz, rappresenta un sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Compatibile con: Contattori 3RT2.3.-.A
    • Sistema: Modulare SIRIUS

    Benefici per i clienti:

    • Semplicità di integrazione e utilizzo nel sistema elettrico.
    • Efficienza operativo che ottimizza le prestazioni del contattore.
    • Versatilità del sistema modular per adattarsi a diverse applicazioni.
    • Affidabilità costante nel tempo grazie alla qualità Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie