Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AC21 BOBS2 24V 50-60HZ - 3RT29345AC21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002361

Artikelnummer

SIE3RT29345AC21

Herstellernummer

3RT29345AC21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

    Bobina magnetica

    AC 24 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibile con contattori: 3RT2.3.-.A

    Benefici per il cliente:

    • Modularità e flessibilità del sistema SIRIUS.
    • Efficiente gestione della corrente.
    • Facile integrazione in configurazioni esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie