SIEMENS - SIE3RT29345AB01 BOBX S2 24V 50HZ - 3RT29345AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4047621002354
Artikelnummer
SIE3RT29345AB01
Herstellernummer
3RT29345AB01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Compatibilità: Contattori 3RT2.3.-.A
- Tipo: Semplice ed efficiente
- Facilità di integrazione nel sistema SIRIUS.
- Affidabilità e prestazioni elevate.
- Modularità per una maggiore flessibilità negli impianti.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica AC 24 V, 50 Hz, progettata per contattori 3RT2.3.-.A, parte del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


