Startseite

SIEMENS - SIE3RT29265AV01 BOBX CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT, - 3RT29265AV01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209861640

Artikelnummer

SIE3RT29265AV01

Herstellernummer

3RT29265AV01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per il funzionamento con contattori SIRIUS, garantendo efficienza e modularità.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 400 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Compatibile con contattori: 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A, 3RT2028-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e mantenere.
    • Efficiente per un funzionamento continuo e affidabile.
    • Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie