SIEMENS - SIE3RT29265AL21 BOBX CONT.18,5KW AC 230V,50-60HZ S0,VT - 3RT29265AL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209861855
Artikelnummer
SIE3RT29265AL21
Herstellernummer
3RT29265AL21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
- Voltaggio: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibilità: contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A
- Modulare e semplice nel design
- Efficienza operativa garantita nel tempo
- Compatibilità con una vasta gamma di contattori
- Sistema modulare facile da installare e mantenere
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica progettata per funzionare a AC 230 V e 50/60 Hz, compatibile con diversi contattori SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


