SIEMENS - SIE3RT29265AH21 BOBX CONT.18,5KW AC 48V,50-60HZ S0,VT - 3RT29265AH21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209861749
Artikelnummer
SIE3RT29265AH21
Herstellernummer
3RT29265AH21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
- Tipo: Bobina magnetica
- Corrente: AC 48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibile con: Contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A
- Semplice: Facilità di installazione e utilizzo.
- Efficiente: Ottimizzazione delle prestazioni del sistema.
- Sempre attuale: Design modulare per un adattamento facile ai cambiamenti tecnologici.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica progettata per contattori, che offre un sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


