SIEMENS - SIE3RT29265AC21 BOBX CONT.18,5KW AC 24V,50-60HZ S0,VT - 3RT29265AC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209861725
Artikelnummer
SIE3RT29265AC21
Herstellernummer
3RT29265AC21
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
- Tipo: Bobina magnetica
- Tensione: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibile con: Contattori 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A e 3RT2028-.A
- Semplice da integrare nel sistema esistente.
- Efficiente nel funzionamento e nella gestione energetica.
- Prodotto sempre attuale grazie alla modularità del sistema SIRIUS.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica AC 24 V, 50/60 Hz, progettata per contattori specifici del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


