SIEMENS - SIE3RT29245AP01 BOBX CONT.7,5KW AC 230V,50HZ S0,VT, - 3RT29245AP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209861251
Artikelnummer
SIE3RT29245AP01
Herstellernummer
3RT29245AP01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- AC 230 V
- 50 Hz
- Compatibile con contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
- Semplice: Facilita l'installazione e la manutenzione.
- Efficiente: Garantisce una performance affidabile nel tempo.
- Modulare: Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale.
Bobina magnetica
Il prodotto è una bobina magnetica, progettata per essere utilizzata con contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


