SIEMENS - SIE3RT29245AD01 BOBX CONT.7,5KW AC 42V,50HZ S0,VT, - 3RT29245AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4011209861220
Artikelnummer
SIE3RT29245AD01
Herstellernummer
3RT29245AD01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
- Tensione: AC 42 V
- Frequenza: 50 Hz
- Compatibilità: Contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A
- Semplice da installare e utilizzare
- Design modulare che garantisce efficienza e perdurabilità
- Consente un funzionamento sempre attuale
Bobina magnetica
Bobina magnetica per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A, progettata per un funzionamento semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


