Startseite

SIEMENS - SIE3RT29245AC21 BOBX CONT.7,5KW AC 24V,50-60HZ S0,VT - 3RT29245AC21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861374

Artikelnummer

SIE3RT29245AC21

Herstellernummer

3RT29245AC21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

    Bobina magnetica

    La bobina magnetica è progettata per operare con contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibilità: contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice integrazione nel sistema modulare SIRIUS
    • Efficiente produzione di energia
    • Soluzione sempre attuale per le esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie