Startseite

SIEMENS - SIE3RT29162BK01 RITARDAPERTURA UC 110V,X CONT. - 3RT29162BK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Mit integrierter Schutzbeschaltung - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209739871

Artikelnummer

SIE3RT29162BK01

Herstellernummer

3RT29162BK01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Mit integrierter Schutzbeschaltung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

    Ritardatore di apertura

    Il ritardatore di apertura è un dispositivo utile per il controllo, progettato per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2, garantendo un funzionamento efficiente e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • AC/DC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibile con contattori 3RT2
    • Compatibile con contattori ausiliari 3RH2
    • Comando AC/DC e DC

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS per una maggiore flessibilità
    • Semplicità d'uso e installazione
    • Appropriato per varie applicazioni industriali
    • Design contemporaneo e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie