SIEMENS - SIE3RT29162BE01 RITARDAPERTURA DC 24V X CONT. - 3RT29162BE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Mit integrierter Schutzbeschaltung - nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209739895
Artikelnummer
SIE3RT29162BE01
Herstellernummer
3RT29162BE01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit integrierter Schutzbeschaltung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
- Tipo di tensione: DC 24 V
- Compatibilità con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Tipo di comando: AC/DC e DC
- Semplice e efficiente nell'uso quotidiano.
- Parte del sistema modulare SIRIUS, sempre attuale.
Ritardatore di apertura
Un dispositivo DC 24 V progettato per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 con comando AC/DC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


