Startseite

SIEMENS - SIE3RT26451NP35 CONTS3 COND.75KVAR 2R 175-280VUC - 3RT26451NP35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621026374

Artikelnummer

SIE3RT26451NP35

Herstellernummer

3RT26451NP35

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:AC-6b 75 kVAr
    • Tensione: 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di azionamento: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
    • Combinazioni multiple possibili con altri componenti nella partenza.
    • Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Facilità di utilizzo con accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie