SIEMENS - SIE3RT26451AF05 CONTS3 COND.75KVAR 2R 110V 50-60HZ - 3RT26451AF05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621026473
Artikelnummer
SIE3RT26451AF05
Herstellernummer
3RT26451AF05
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Contattore per condensatore
Contattore progettato per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
- AC-6b 75 kVAr
- 400 V
- 3 poli
- AC 110 V
- 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
- Azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC, e azionamenti elettronici per comando in AC/DC.
- Grande potenza in forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni con altri componenti nella partenza, molte delle quali già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando AC e DC con morsetti a vite.
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


